昭和コーポレーション
ホッパー外ネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径A
32
注文コード
72012145
品番
HPON80*32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
用途
本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。
材質
ユニクロ
寸法H(mm)
95
径D(Φmm)
受口:80
寸法K(mm)
34
ねじ径A
32
板厚t(mm)
1.6
注意
※寸法K・寸法Hは参考寸法となります。