フジパーツ
フジパーツの AV家電
フジパーツの オーディオ
フジパーツの オーディオケーブル
RCA2分配プラグ [2分配プラグ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72012186
品番
AD512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピン端子を2つに分配したい時に使用します。
仕様
99.996%OFC(無酸素銅)コード
、無鉛はんだ使用
規格
片側:ピン(RCA)プラグ(オス)×1
、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×2
色
ブラック
長さ(m)
0.1
プラグ
ニッケルメッキプラグ
注意
※必ず分配(1ピン⇒2ピン)方向でご使用下さい。
※映像を分配した場合の画像は明るさが低下します。きれいな画像のまま保存したり再生する目的には対応しません。