ホッパー外ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径A50注文コード72012188品番HPON100*50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。

用途
本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。
材質ユニクロ寸法H(mm)106径D(Φmm)受口:100寸法K(mm)50ねじ径A50板厚t(mm)1.6
注意
※寸法K・寸法Hは参考寸法となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする