エツミ
エツミの 掲示用品
エツミの ディスプレイ用品
エツミの フォトフレーム/写真立て
マグネットフォトフレーム 2L/はがき/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72012721
品番
VE-5604
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マグネットで簡単固定できる、マグネットフォトフレーム。
マグネットで簡単固定。1枚の写真はもちろん、スクラップブックの要領でも飾れます。縦横兼用のフォトフレームです。
用途
縦置き・横置き兼用
材質
アクリル、MDF、他
色
ホワイト
質量(g)
270
本体寸法(mm)
約128×179(最大2Lサイズ)