VE-5606 マグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ エツミ 72012739 VE-5606 マグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ エツミ 72012739 VE-5606 マグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ エツミ 72012739 VE-5606 マグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ エツミ 72012739

マグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72012739 品番 VE-5606
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネットで簡単固定できる、マグネットフォトフレーム。
マグネットで簡単固定。1枚の写真はもちろん、スクラップブックの要領でも飾れます。縦横兼用のフォトフレームです。

用途縦置き・横置き兼用 材質アクリル、MDF、他 ブラック 質量(g)700 本体寸法(mm)約210×297(最大A4サイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする