HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72012807 品番HDM50128GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。
Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。
最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。

仕様
18Gbps高速伝送対応
、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応
、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
、3D対応(1080pフルHD可)
、DeepColor対応
、金メッキ端子
、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI ゴールド タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)5 アズワン品番64-6230-75 イーサネット対応対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする