VE-3586 MONOポーチ エツミ 72012836 VE-3586 MONOポーチ エツミ 72012836 VE-3586 MONOポーチ エツミ 72012836 VE-3586 MONOポーチ エツミ 72012836

MONOポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72012836 品番 VE-3586
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マルチに使える、MONO ポーチ。
スマホやカメラ、モバイルバッテリー、小物や工具などマルチに使えるファスナーポーチです。前面と背面にはクッションが入っています。開閉しやすいダブルファスナーを採用。カラビナ+縦横仕様のベルトループを装備していて、腰ベルトや、リュック、ショルダーバッグのベルトにも取り付けできます。

付属品カラビナ 材質ポリエステル、他 ブラック 質量(g)70 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×175×30 開閉ファスナー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする