Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装資材
Panasonic(パナソニック)の 下地材
Panasonic(パナソニック)の 壁材・腰壁
ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
72013265
品番
VFA513102MV
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)
2700
色(柄)
ペールグリーンオーク柄
表面仕上げ
樹脂化粧シート
見付(mm)
【片側】24
注意
※本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※本商品は、ベリティスウォール 不燃 には使用できません。ベリティスウォール 不燃専用の納まり部材をお使いください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません