中継プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72013306 品番BSHDAFF
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

仕様
対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル
、HDMI規格:HDMI
、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス
、対応音声フォーマット
、・Dolby Digital
、・DTS
、・DVD Audio
、・SACD
、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)
、・Dolby Digital Plus
、・Dolby TrueHD
、・DTS-HD High Resolution Audio
、・DTS-HD Master Audio
、外形寸法(幅×高さ×奥行):2
形状HDMI⇔HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする