HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。