HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72013324 品番BSHD3S15BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。

仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスリムタイプ ケーブル長(m)1.5 アズワン品番64-3774-11 イーサネット対応対応
注意
※接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。
※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。
※テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。
※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする