HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72013498 品番HDMI2.1AOC1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

光伝送方式8K対応HDMIケーブル1.5m、外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用、最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現、Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応、ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成、取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル、驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現

仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、HDCP 2.3対応 形状HDMI⇔HDMI タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)1.5
注意
※HDMI,HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの登録商標です。
※Dolby Atmos,Dolby True-HDはドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。
※DTS-HD Master AudioはDTS,Inc.の商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする