HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72013516 品番FVCHDS10BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1本のケーブルでデジタル映像信号とデジタル音声信号を伝送しますハイビジョン映像と音声を、1本のケーブルで伝送できます。デジタル映像信号:4K2Kや3D映像に対応いたします。デジタル音声信号:マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応します。4K2K解像度・3DフルHDに対応!フルハイビジョン(1080p)に加え4K×2K(3840×2160)解像度に対応します。3DフルHD(1080p×2 画面)の映像も伝送可能です。色深度は、24bit(Full Color)から30/36/48bit(Deep Color)まで対応!表示できる色数が豊富で、モノクロを含む色の階調性が豊かになりました。

形状HDMI⇔HDMI ケーブル長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする