フジパーツ
フジパーツの テレビ受信用機器
フジパーツの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
フジパーツの HDMIケーブル
HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72013674
品番
VXHD110VB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
仕様
3D対応:対応
形状
HDMI⇔HDMI
色
ブラック
タイプ
スリムタイプ
ケーブル長(m)
1