フジパーツ
フジパーツの テレビ受信用機器
フジパーツの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
フジパーツの HDMIケーブル
HDMIケーブル Vシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72013699
品番
VXHD120VB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル。機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
仕様
3D対応:3D対応 4K対応:4K対応
形状
HDMI⇔HDMI
色
ブラック
タイプ
スリムタイプ
ケーブル長(m)
2