レオナ
乳鉢(乳棒付)アルミナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1.5mL)
注文コード
72014679
品番
HAMP-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,880
耐摩耗性にすぐれ破壊靱性に強いアルミナ乳鉢。
長さ(mm)
(乳棒)38
容量(mL)
1.5
外径(Φmm)
35
寸法(内径×外径×全高)(mm)
26×35×18
仕様
(水含有量)NIL
色
アイボリー
硬度
(モース硬度)+9、(ロックウェル硬度)84
耐薬品性
(濃H2SO4 at100℃/4Hrs)0.0008%、(10%NaOH at100℃/4Hrs)0.0003%、(H3PO4 at90℃/4Hrs)0.002%
密度
(体積密度)3.922gm/cc
曲げ強度(MPa)
493.4
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72014679
HAMP-1.5
39235246
HAMP-1.5
アルミナ乳鉢(乳棒付)
レオナ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました