フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA+PTFE)レードル(お玉)
先端の形状がお玉型になっており液体でも粉体でもご使用可能です。
深さは12~18mm程度となっております。
材質:本体/PFA、栓/PTFE
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
型番
パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04939781
NR1687-003
150
約40
約22
L D-3
12×14
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
04940219
NR1687-005
180
約50
約28
L D-5
16×18
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
04940526
NR1687-001
150
約35
約18
L D-1
8×10
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100