乳鉢(乳棒付)アルミナ
耐摩耗性にすぐれ破壊靱性に強いアルミナ乳鉢。
- 仕様
- (水含有量)NIL
- 色
- アイボリー
- 硬度
- (モース硬度)+9、(ロックウェル硬度)84
- 耐薬品性
- (濃H2SO4 at100℃/4Hrs)0.0008%、(10%NaOH at100℃/4Hrs)0.0003%、(H3PO4 at90℃/4Hrs)0.002%
- 密度
- (体積密度)3.922gm/cc
- 曲げ強度(MPa)
- 493.4
- 商品タイプ
- 乳棒・乳鉢セット
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72014679 | HAMP-1.5 | 39235246 | HAMP-1.5 | ![]() | アルミナ乳鉢(乳棒付) | レオナ | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |
| 72014688 | HAMP-7 | 39235255 | HAMP-7 | ![]() | アルミナ乳鉢(乳棒付) | レオナ | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 72014697 | HAMP-15 | 39235264 | HAMP-15 | ![]() | アルミナ乳鉢(乳棒付) | レオナ | 1個 | ¥6,398 税込¥7,038 | 注文コードが変更になりました |
| 72014706 | HAMP-30 | 39235273 | HAMP-30 | ![]() | アルミナ乳鉢(乳棒付) | レオナ | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 注文コードが変更になりました |
| 72014715 | HAMP-80 | 39235289 | HAMP-80 | ![]() | アルミナ乳鉢(乳棒付) | レオナ | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
















