HAMP-30 乳鉢(乳棒付)アルミナ レオナ 72014706

乳鉢(乳棒付)アルミナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(30mL)
注文コード
72014706
品番
HAMP-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,760

耐摩耗性にすぐれ破壊靱性に強いアルミナ乳鉢。

長さ(mm)
(乳棒)74
容量(mL)
30
外径(Φmm)
75
寸法(内径×外径×全高)(mm)
63×75×37
仕様
(水含有量)NIL
色
アイボリー
硬度
(モース硬度)+9、(ロックウェル硬度)84
耐薬品性
(濃H2SO4 at100℃/4Hrs)0.0008%、(10%NaOH at100℃/4Hrs)0.0003%、(H3PO4 at90℃/4Hrs)0.002%
密度
(体積密度)3.922gm/cc
曲げ強度(MPa)
493.4
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72014706HAMP-3039235273HAMP-30HAMP-30 アルミナ乳鉢(乳棒付) レオナ 39235273アルミナ乳鉢(乳棒付)レオナ1個
¥7,998
税込¥8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする