アンパンマン ウェットティッシュのフタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72014855 品番A00203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

アンパンマンが可愛い!繰り返し使える粘着テープつきで貼るだけ簡単なウェットシートのフタです。除菌シート、手口ふき、おしりふきにつけて使えます。
アンパンマンは男の子も女の子も喜ぶ赤ちゃんや子供に大人気キャラクターなので、出産祝いやプレゼントにも。

用途ウェットティシュ、おしりふき、除菌シートのフタとして 仕様取付面:粘着テープ 材質肌色部:ABS樹脂、赤・黄色部:ポチプロピレン、粘着テープ:PET 寸法(mm)90×15×80H 質量(g)34 商品タイプウェットティッシュのフタ
注意
※取付面の汚れ・ホコリ・湿気を取り除き、乾かしてから取り付けてください。
※粘着面には手を触れないでください。
※粘着面がきれいなうちはくり返し使えますが、粘着面に汚れが付くと粘着性能が著しく低下します。ひどい汚れの場合は中性洗剤で軽く水洗いし、よく乾かしてから貼りなおしてください。※水洗いしても性能が戻らない時は、お買い替えください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※火気の近くでの使用・保管はしないでください。
※直射日光にあたる場所や高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする