Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装建材
Panasonic(パナソニック)の 収納材
インテリアカウンターオプション部材 幕板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72014997
品番
PTE2PVVNLV
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
インテリアカウンター オプション部材
付属品
固定金具、木口テープ×2
適合
インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
寸法(mm)
15×75×2600
色
ラピスグレー柄
関連資料:
(0.75MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません