5250 取付金具(ステンレス) MYST 72015029

取付金具(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72015029品番5250
参考基準価格(税別)¥208販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途
日曜大工・家具の横転防止に
材質ステンレス穴径(Φmm)7本体寸法(mm)15×72×37×2穴ピッチ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする