曜日別特売
5375 取付金具(ニッケル) MYST 72015214

取付金具(ニッケル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72015214品番5375
参考基準価格(税別)¥278販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
用途日曜大工・家具の横転防止に材質ニッケル本体寸法(mm)15×396×2穴径(Φmm)7穴ピッチ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする