スーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊〜3泊 SunRuck

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72015356 品番 SR-DT038-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

高級感のあるスタイリッシュなボディデザインで、ビジネスから小旅行まで幅広いシーンに対応するスーツケースです。機内持ち込み対応サイズで、男女問わず使いやすい設計となっています。ストッパー機能とTSAロックを搭載し、移動時や海外旅行でも安心して使用できます。軽量で耐衝撃性に優れたアルミ合金ボディを採用し、360度回転するダブルキャスターにより静音性と安定した走行性を実現しています。

用途国内外の旅行や出張時の荷物収納用として使用。機内持ち込み対応サイズのキャリーケースとして使用できます。 質量(kg)2.5 シルバー 容量(L)38 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.7×22.7×54.7 素材ABS、PP、PVC、アルミニウム合金
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする