折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード72015390 品番SR-DP08F-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

61鍵盤を備えた折りたたみ式の電子キーボードです。折りたたむことでコンパクトに収納でき、厚み約2cmのスリム設計と軽量仕様により持ち運びにも適しています。日本語表記の標準サイズ鍵盤を採用し、多彩な機能を搭載しています。大容量バッテリーにより約8時間の使用が可能で、ヘッドホンにも対応しています。

用途自宅での演奏練習用として使用。外出先での練習や持ち運び用の電子キーボードとして使用できます。 付属品専用ケース、USB電源ケーブル、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)795 電源USB電源ケーブル 内容【デモ曲】25曲、【リズム数】100種類、【音色数】16種類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×13.5×2 / 折りたたみ時:47×13.5×4.5 端子電源入力端子、ヘッドホン出力端子 鍵盤数61キー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする