シャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72015496 品番SR-SBC018KD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

身体に合わせて6段階で高さ調節が可能なひじ掛け付きシャワーチェアです。ボタン式の調節機構により操作が簡単で、ひじ掛けが立ち上がり動作の負担を軽減します。チェアの足先にはゴム製パーツを採用し、滑り止めや転倒防止に配慮しています。約3.2kgの軽量設計で、女性でも持ち運びしやすい構造です。

用途浴室での入浴時に使用するシャワーチェアとして使用。立ち座りの補助を目的とした入浴用チェアとして使用できます。 寸法(mm)高さ730〜850×横430×縦420 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)100 座面高さ(mm)約420〜540
注意
※こちらの介護用品は介護保険の適用対象外です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする