パソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72015521 品番 SR-OD74-WWD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅80cmのコンパクト設計ながら奥行60cmを確保し、限られた空間を有効活用できるパソコンデスクです。汚れに強いメラミン樹脂天板を採用し、耐摩耗性・耐水性・撥油性に優れ、日常のお手入れも簡単です。4脚それぞれにアジャスターを備え、床の状態に合わせて調整可能です。バックフレーム構造により横揺れを軽減します。

用途パソコン作業用デスクとして使用。オフィスや自宅での事務作業、学習、ゲーム用途の作業台として使用できます。 質量(kg)8.7 ホワイトウッド 耐荷重(kg)30 表面処理フレーム部粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×700 材質(甲板)合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする