LU0902TSD1C22/BW1 サークルラインテーブル 化粧台本体 シングルレバー水栓 Janis(ジャニス工業) 72016219 LU0902TSD1C22/BW1 サークルラインテーブル 化粧台本体 シングルレバー水栓 Janis(ジャニス工業) 72016219 LU0902TSD1C22/BW1 サークルラインテーブル 化粧台本体 シングルレバー水栓 Janis(ジャニス工業) 72016219 LU0902TSD1C22/BW1 サークルラインテーブル 化粧台本体 シングルレバー水栓 Janis(ジャニス工業) 72016219

サークルラインテーブル 化粧台本体 シングルレバー水栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72016219 品番 LU0902TSD1C22/BW1
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

室内にやさしく調和する奥行きコンパクトな家具調化粧台です。
Circle Line サークルライン
水栓をボウル内に取り込み、省スペースでも設置を可能にし、やわらかさを印象づける丸みを帯びたボウルデザインです。
お洒落な積層木目で、室内にやさしく溶け込む家具調の洗面台です。自由度の高いオープンキャビネットで表情豊かに空間を彩ります。
ポップアップ
貯水も排水もワンタッチでできます。
また、ドライバー1つで簡単に組み立てられます。

形状ボウル:丸形 対応水栓シングルレバー水栓 幅(mm)900 ダークブラウン 仕様テーブル 使用地区一般地/寒冷地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする