卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード72016266 品番HI 83399NSET
参考基準価格(税別)¥640,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。
CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。

仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000〜4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃〜170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5〜50℃ セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N) 質量(kg)1、4.8 測定項目測定範囲/-2.00〜16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97 温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0〜120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95 使用環境0〜50℃ 相対湿度95%(結露のないこと) データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
注意
※測定に使用する試薬は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする