曜日別特売
A-5555-0136 三次元スタイラス レニショー 72016300

三次元スタイラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード72016300品番A-5555-0136
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。
ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。

仕様マウントまで:M5長さ(mm)100全長(mm)100ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレス鋼ねじ山M5
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする