※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
60
60
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72016415
品番
CDM2B20-60Z1
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
60
オートスイッチ種類
オートスイッチなし
ロッド先端形状
おねじ
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
付