CM2FZ20-65Z1 CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 72016431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)65
内容量1個注文コード72016431品番CM2FZ20-65Z1
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)65オートスイッチ種類オートスイッチなしロッド先端形状おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする