ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 収納家具
ファミリー・ライフの ハンガーラック
スラックスハンガー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72016476
品番
a36145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ズボンを畳まずスッキリ収納
押入れやクローゼット下を有効活用
左右にスイングするハンガーで衣類が探しやすい!
10着収納可能
便利な下棚付き
キャスター付き
お客様組立式
材質
フレーム:金属(スチール)、すべり止め:シリコーンゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装
質量(kg)
(約)4
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体:(約)13.5(ハンガー1本あたり:0.6・下棚:7.5)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)46.5×43.5×66.5