NSAHB-0918 熱中症対策ブース アンチヒートブース 日創プロニティ 72016483 NSAHB-0918 熱中症対策ブース アンチヒートブース 日創プロニティ 72016483 NSAHB-0918 熱中症対策ブース アンチヒートブース 日創プロニティ 72016483 NSAHB-0918 熱中症対策ブース アンチヒートブース 日創プロニティ 72016483 NSAHB-0918 熱中症対策ブース アンチヒートブース 日創プロニティ 72016483

熱中症対策ブース アンチヒートブース

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パネル:ブラック、フレーム:シルバーブラック 注文コード72016483 品番NSAHB-0918
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品はなど27種類から選べます 他の種類を見る

工事不要!スポットクーラーを差し込み、工場内に熱中症対策エリアを設置!
お客様自身での組立て可能!
組立工具はインパクトドライバーのみ。
工場のレイアウト変更が発生しても、簡単に解体、移設ができます!
扉・窓の位置は設置場所に応じて自由に変更できます!

用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに 適合ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V) 材質パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア 長さ(mm)1800 パネル:ブラック、フレーム:シルバーブラック 高さ(mm)2100 奥行(mm)900 横幅(mm)900(パネル一枚あたり) 人数1〜2 パネル数(枚)窓パネル:1、ドアパネル:1
注意
※ドアや窓の位置は設置場所に応じて自由に変えられます。
※法令条例規制の対応、届出、確認等が必要となる場合があります。
※設置場所の条件により、基礎工事、防災工事等が別途発生する場合があります。
※製品画像はイメージです。製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※本商品は完全受注生産となりますため注文後のキャンセルは不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥370,000 / 税込 ¥407,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする