極厚電動エアーベッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72016519 品番 a3614820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電動ポンプ内蔵でダイヤルを回すだけで簡単!寝心地抜群の極厚ベッドがすぐに完成!!
空気の柱構造で安定感ある快適な寝心地を実現:エアベッド内部に空気の柱を均等に設置することで沈み込みの偏りを抑えます。
表面は肌触りの良いベロア調生地を使用
収納も電動で簡単、コンパクトに!
空気の出し入れは電動ポンプでラクラク!
約3〜5分であっという間に完成!
便利な収納袋付き
マット厚44cm(ダブル)
極厚設計で起き上がりもラク!
ボリューム感たっぷり!
耐荷重約130kgのしっかりとした作り
コンパクト収納・すぐに使える・急なお客様のお泊りに
一部組立式

付属品電源コード、収納袋、取扱説明書、補修セット 材質本体:PVC、ポンプ:ABS、収納袋:ポリエステル 質量(kg)(約)7.4 ネイビー サイズダブル 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 耐荷重(kg)(約)130 コード長さ(m)1.6 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)150×195×44、収納時:(約)18×40×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする