[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春〜秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。
サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3〜4℃を超えると切れる、弱:28〜32℃±3〜4℃を超えると切れる)
温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。
ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。
ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。
すぐに暖まるパワフルヒーター。
パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。
さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。ヒーターの平均寿命はおよそ8〜10年(目安)。
[布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。
あったかい空気をしっかりホールド。
コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。
コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。
コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。
リモコンが入るポケット付き。リモコンのケーブルを通す穴も開いている。
[チェア]しっかりとした座り心地のこたつ用回転座椅子。
脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。
回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。
厚みのあるクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。
背もたれはソファの様なボリューム感。
座りやすい大判の座面。