仕様一部組立式
材質【こたつ】フレーム・脚:ラバーウッド材/天板:MD転写、【布団】表地・しじら折り:綿100%/フランネル:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/コーナー部:ポリエステル100%
質量(kg)こたつ:約20.7、布団:約2.2
電源(V)AC100
消費電力(W)600
コード長さ(m)ヒーター:2.8(手元コントローラー付)
寸法(cm)布団:約230×255
発熱体石英管ヒーター300W×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約105×80×70
温度調節無段階調節ファン付き(華芝ジャパンKTU-600FC)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5