KOゴムローラージャイロ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)60×50Φ 注文コード72017007 品番80766
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は寸法6種類から選べます 他の種類を見る

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。

寸法(mm)60×50Φ 材質(ローラー部)天然ゴム ゴム硬度35°〜40°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72016998
2022-05-14
用途:
塩ビカッティングシートの貼り込み

重さも結構あり柔らかさもちょうどいい感じ。今回は150mm幅を購入しましたが100mmと125mmを購入予定です。値段がお高目なのはしょうがないのでクーポンが出た時に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする