80768 KOゴムローラージャイロ 尾崎亀商店 72017025

KOゴムローラージャイロ

(1件のレビュー)
内容量1本寸法(mm)40×35Φ注文コード72017025品番80768
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。

寸法(mm)40×35Φ材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72016998
2022-05-14
用途: 塩ビカッティングシートの貼り込み

重さも結構あり柔らかさもちょうどいい感じ。今回は150mm幅を購入しましたが100mmと125mmを購入予定です。値段がお高目なのはしょうがないのでクーポンが出た時に購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする