曜日別特売
BDS-02B 35ステンレス通しブラケット横型カバー BAUHAUS(マツ六) 72017255

35ステンレス通しブラケット横型カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
ブラウン
材質亜鉛合金、ABS樹脂
内容量1個注文コード72017255品番BDS-02B
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手すり棒に通したまま取付可能です。
ジョイントとしても使用いただけます
ロングスパン1400対応可能

用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ97.6×厚さ72.6全長(mm)60ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)45×55
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする