曜日別特売

35ステンレス通しブラケット横型カバー

35ステンレス通しブラケット横型カバー - BAUHAUS(マツ六)35ステンレス通しブラケット横型カバー - BAUHAUS(マツ六)35ステンレス通しブラケット横型カバー - BAUHAUS(マツ六)

手すり棒に通したまま取付可能です。
ジョイントとしても使用いただけます
ロングスパン1400対応可能

用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+皿ドリルねじ(3.5×13)2本
寸法(mm)
高さ97.6×厚さ72.6
全長(mm)
60
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
45×55
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BDS-02B 7201725572017255BDS-02B亜鉛合金、ABS樹脂ブラウン
¥8,150
¥6,698
¥7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BDS-02G 7201727172017271BDS-02G亜鉛合金、ABS樹脂ゴールド
¥8,150
¥6,698
¥7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BDS-02S 7201728072017280BDS-02S亜鉛合金シルバー
¥8,150
¥6,698
¥7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする