曜日別特売
80702 KO仕上げベラ円熟用替えゴム 尾崎亀商店 72017619

KO仕上げベラ円熟用替えゴム

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚ピンク注文コード72017619品番80702
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております

厚さ(mm)7ピンク
注意
※厚さは概寸です。正確な厚さではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72017698
2024-02-26
用途: コーキング打ち
高橋アルミ建設業・工事業

今まで金ベラのみ使用していましたが、塗り壁や凸凹したサイディングなどはこちらの方が早く打て時間短縮ができて、尚且つ綺麗な仕上がりになり満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 72017707
2024-05-04
用途: シーリング
有限会社石川塗装建設業・工事業

好みもあると思いますが、私は弾力性やゴム質がお気に入りです。

対象商品 : 72017698
2023-09-06
用途: シーリング作業
建設業・工事業

思っていた商品でした。凹凸でのキズもあまり付かないです。厚みは5mmが使い易いと思います。
人によるかと思いますが、もう少しテーパーの角度がきつい方が仕上がりのRがつきずらいかと思います

2024-05-10
用途: 外壁のコーキングに使用
建設業・工事業

替えゴムに付いてる糊が弱いと感じました。
作業内容によっては半日持たない事があります。

1が参考にしています
対象商品 : 72017707
2023-10-17
用途: 塗装作業時
絆美装工芸建設業・工事業

ものすごく使いやすかったです他の商品も使ってみたいと思いました

対象商品 : 72017646
2022-12-09
用途: 外壁のコーキング
建設業・工事業

使い心地は良いです。
仕上がりにも満足できるレベルです。
また購入したいと思います。

対象商品 : 72017637
2022-08-24
用途: サイディングボードの改修工事。
佐藤塗装工業建設業・工事業

こんな素晴らしい物が有るとは驚きました。
全ての箇所で使えるかは、各現場サッシの形状等もありますが、オールマイティーに活用できると思います。
自分でゴムバッカー作成するより、本当に良い商品だと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする