BAUHAUS(マツ六)
ステンアクアレール チーズブラケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72017831
品番
AQ-02SB
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
用途
浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。
付属品
手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 4本
材質
ステンレスSCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
高さ65×厚さ75.1
全長(mm)
65
色
ステンレス(ショットブラスト仕上げ)
適合サイズ
丸棒・支柱:32
丸座径(Φmm)
65
注意
※内部で手摺棒をつきあわせてジョイントブラケットとしても使用できます