AQ-14MI ステンアクアレール 自在ジョイント BAUHAUS(マツ六) 72018016

ステンアクアレール 自在ジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72018016品番AQ-14MI
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです

用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 4本 六角棒スパナ (呼び4) 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ37.2×厚さ110全長(mm)37.2ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※ネジは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする