KOルーラースライサー50巾

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様小セット 注文コード72018468 品番84816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

塩ビシート防水で必要不可欠な定規!!
サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!!
下敷きとのセット販売です。

幅(mm)50 仕様小セット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72018486
2025-11-24
用途:
シート防水切断作業
建設業・工事業

仕事が捗りました
大変助かりました。商品の発送が素早くありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする