曜日別特売
84807 KOルーラースライサー50巾 尾崎亀商店 72018486

KOルーラースライサー50巾

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット仕様大セット注文コード72018486品番84807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

塩ビシート防水で必要不可欠な定規!!
サイズは50mm巾、長さが200mm、500mm、1300mmの三種類をご用意!!
下敷きとのセット販売です。

幅(mm)50仕様大セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72018486
2025-11-24
用途: シート防水切断作業
建設業・工事業

仕事が捗りました
大変助かりました。商品の発送が素早くありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする