アガツマ
アガツマの 玩具/おもちゃ
アガツマの 乗用玩具
アンパンマンカー メロディ付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72018766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シンプルな足けり乗用のアンパンマンカーです。
座面を開けると小物が入れられます。
正面のボンネットには大きなアンパンマン。
ハンドル部分のボタンを押すとメロディが流れます。
セット内容
本体×1、ハンドル×1、メロディユニット×1、背当て×1、ネジ一式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×470×520
使用場所
屋内用
適合年齢(歳)
1.5〜5
制限体重(kg)
25