KM-022 お米の歯がためネックレス シャラシャラドーナツ ピープル 72019247 KM-022 お米の歯がためネックレス シャラシャラドーナツ ピープル 72019247 KM-022 お米の歯がためネックレス シャラシャラドーナツ ピープル 72019247

お米の歯がためネックレス シャラシャラドーナツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72019247 品番KM-022
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パタパタと2枚を重ねてずらして楽しめます。
シャラシャラ♪ビーズ入りで楽しめます。
本製品で使用されている「ライスレジン(R)」は、地球環境に配慮した環境に優しいお米由来のプラスチック材料です。
「お米のおもちゃ」はピープル株式会社の登録商標です。

用途抱っこやおでかけ時期にぴったりなネックレス型歯がため。 仕様米製品、無塗装、おすすめ時期:歯が生え始める前〜(5カ月ごろ〜) セット内容本体、ひも 適合年齢(歳)0ヶ月以上
注意
※食べられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする