色(張地)ブルー全高(mm)1180~1230座面高さ(mm)400~450本体質量(kg)19.7材質(構造部材)肘掛け部:金属(スチール)/ポリプロピレン/ポリウレタン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール)幅(mm)約730質量(kg)19.7色ブルー高さ(mm)約1180(1180-1230)奥行(mm)約725(725-1130)耐荷重(kg)約100キャスターあり材質(キャスター)構造部材:ナイロン張地背もたれ部・座部:ポリエステル肘掛アームレスト伸縮幅:87mm表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装座高(mm)約400(400-450)材質(脚部)構造部材:ナイロン材質(座面)構造部材:金属フレーム(スチール)素材ファブリック材質(背)構造部材:金属フレーム(スチール)材質(クッション)ウレタンフォームヘッドレストあり