色(張地)ブラック全高(mm)1180~1230座面高さ(mm)400~450本体質量(kg)19.7材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛け部:金属(スチール)、ポリプロピレン、ポリウレタン、脚部・キャスター:ナイロン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール)幅(mm)約730質量(kg)19.7色ブラック高さ(mm)約1180(1180-1230)奥行(mm)約725(725-1130)耐荷重(kg)約100キャスターあり張地背もたれ部・座部:ポリエステル肘掛あり表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装座高(mm)約400(400-450)素材ファブリック材質(クッション)ウレタンフォームヘッドレストあり